Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726045/100
Cod. Produttore
4726045/100
Cod. EAN
4044774731001

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Colore: Rosso
  • Temperatura max: 90°C
  • Isolamento: Gomma
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: RR4726045/100
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X10 RD, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre resistenza e affidabilità in ogni situazione. La sua colorazione rossa non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Ideale per chi cerca un cavo che unisca sicurezza e funzionalità, l'H07Z-K è la scelta perfetta per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² H07Z-k 90 C Rd Unipolare