Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726065/100
Cod. Produttore
4726065/100
Cod. EAN
4044774731360

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07Z-K 90 C
  • Sezione: 1X10 mm²
  • Colore guaina: Grigio
  • Isolamento: Alta sicurezza
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Conduttore: Classe elevata
  • Protezione esterna: Resistente agenti
  • Serie: RR4726065/100
Descrizione del produttore: Il cavo H07Z-K 90 C 1X10 GY è un materiale elettrico di alta qualità caratterizzato da un singolo conduttore di classe elevata con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore presenta una superficie trattata per migliorare la conduttività e la resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono prestazioni stabili e durature. La guaina esterna di colore grigio protegge efficacemente il filo da agenti esterni, assicurando un funzionamento sicuro in ambienti diversi. Questo prodotto è progettato per soddisfare le normative vigenti in materia di sicurezza elettrica e rappresenta una scelta eccellente per chi necessita di un cavo robusto e performante.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² H07Z-k 90 C Gy Unipolare