Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726005/100
Cod. Produttore
4726005/100
Cod. EAN
4044774730288

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X10 GNYE
Descrizione del produttore: Il RR4726005/100 è un cavo di alta qualità della famiglia H07Z-K, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un diametro di 1X10 mm² e una resistenza termica fino a 90 gradi Celsius, questo cavo è realizzato in materiale GNYE, offrendo una grande flessibilità e resistenza. La sua colorazione distintiva contribuisce a una facile identificazione e installazione. Ideale per ambienti industriali e residenziali, il RR4726005/100 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² H07Z-k 90 C Gnye Unipolare