Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726145/100
Cod. Produttore
4726145/100
Cod. EAN
4044774732435

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K 90 C
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Isolamento: DBU
  • Temperatura max: 90°C
  • Applicazione: uso elettrico
  • Resistenza: alta qualità
  • Serie: RR4726145/100
  • Codice merceologico: 080401
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X10 DBU, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti in condizioni di utilizzo impegnative. La sua progettazione garantisce sicurezza e affidabilità, rendendolo perfetto per installazioni professionali. Con una classificazione merceologica di 080401, è un'opzione ideale per chi cerca soluzioni elettriche di lunga durata e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² H07Z-k 90 C Dbu Unipolare