Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726025/100
Cod. Produttore
4726025/100
Cod. EAN
4044774730646

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07Z-K
  • Temperatura max: 90 °C
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Colore: Blu
  • Conduttore: Singolo filo
  • Isolamento: Materiale specifico
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: RR4726025/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07Z-K con isolamento in materiale specifico per garantire sicurezza e affidabilità. Il conduttore è costituito da un singolo filo di classe elevata con superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza e durata, questo cavo offre prestazioni costanti ed è ideale per impianti elettrici professionali. Il colore blu identifica facilmente il cavo durante l’installazione e la manutenzione.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² H07Z-k 90 C Bu Unipolare