Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726015/100
Cod. Produttore
4726015/100
Cod. EAN
4044774730462

Informazioni di prodotto

H07Z-K 90?C 1X10 BK
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07Z-K 90 C 1X10 BK, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti sfavorevoli. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo perfetto per installazioni professionali. Con un design elegante in colore nero, si integra facilmente in qualsiasi progetto. Scegli questo cavo per un'ottima soluzione elettrica.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² H07Z-k 90 C Bk Unipolare