Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600602/1000
Cod. Produttore
1600602/1000
Cod. EAN
4044774651163

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN8-F
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: RR1600602/1000
  • Affidabilità: Costante
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H07RN8-F con conduttore singolo da 10 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire un'eccellente conduzione elettrica. Progettato per applicazioni industriali e ambienti che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, questo cavo assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura robusta e la composizione del conduttore lo rendono ideale per l’uso in condizioni gravose, mantenendo prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² H07Rn8-f Comando