Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600602
Cod. Produttore
1600602
Cod. EAN
4044773454291

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN8-F 1X10
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 10 mm²
  • Isolamento: gomma
  • Resistente a umidità: sì
  • Adatto per esterni: sì
  • Protezione meccanica: elevata
  • Serie: RR1600602
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN8-F 1X10, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e residenziali. La sua costruzione robusta offre una protezione superiore contro l'umidità e le sollecitazioni meccaniche, rendendolo perfetto per l'uso all'aperto. Scegli il cavo H07RN8-F 1X10 per una soluzione affidabile e duratura nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

180 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² H07Rn8-f Comando