Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533004
Cod. Produttore
4533004
Cod. EAN
4044776706922

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Versione: Enhanced
  • Applicazioni: Industriale e domestico
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: RR4533004
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F, un'opzione avanzata della categoria 1X10, progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e flessibilità. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per usi sia industriali che domestici, offrendo affidabilità e sicurezza. Con il cavo H07RN-F, puoi contare su una soluzione elettrica duratura e performante.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X10Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando