Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150801/100
Cod. Produttore
4150801/100
Cod. EAN
4044774727042

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X10 BK
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X10 BK, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre prestazioni eccellenti e una durata prolungata. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni multiple, il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X10 BK rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X10 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare