Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520125
Cod. Produttore
4520125
Cod. EAN
4044773423761

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X07V-K
  • Sezione conduttore: 1X10 mm²
  • Colore: Verde (messa a terra)
  • Conduttore: Rame di alta qualità
  • Isolamento: Specifico e sicuro
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Caratteristiche: Flessibile e robusto
  • Serie: RR4520125
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07V-K 1X10 GN è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e robusto, adatto a impianti residenziali e industriali, con particolare attenzione alla durabilità e alla sicurezza elettrica. La colorazione verde indica la funzione di messa a terra, facilitando l’identificazione durante l’installazione.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10 Gn X07V-k Unipolare