Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4520145
Cod. Produttore
4520145
Cod. EAN
4044773423068

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07V-K
  • Conduttore: rame 1X10 mm²
  • Isolamento: materiale resistente
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: usura migliorata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: RR4520145
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X10 DBU è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conduttività e protezione contro l'usura. Questo cavo unipolare è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

PVC

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X10 Dbu H07V-k Unipolare