Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512443S/250
Cod. Produttore
4512443S/250
Cod. EAN
4044774701165

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X05V-K 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 1X1 mm²
  • Colore: Bianco
  • Serie: RR4512443S/250
  • Materiale: Durevole
  • Classe merceologica: 080401
  • Applicazioni: Elettriche
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Il RR4512443S/250 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un design X05V-K 2CHELIX, questo prodotto è realizzato in materiale durevole e presenta una finitura bianca, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua classificazione merceologica 080401 attesta la sua conformità agli standard di settore. Scegliere il RR4512443S/250 significa optare per efficienza e sicurezza nelle applicazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

17 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Whbu X05V-k 2Chelix Unipolare