Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160344/100
Cod. Produttore
4160344/100
Cod. EAN
4044774695945

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Unipolare
  • Conduttore: Alta qualità
  • Isolamento: Resistente
  • Dimensione: 1X1 AWG
  • Uso: Impiantistica elettrica
  • Protezione: Contro interferenze
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: Bianco (WHBU)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con conduttore in materiale di alta qualità, dotato di isolamento resistente per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di classe elevata, con superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un singolo filo con dimensioni AWG specifiche, questo cavo assicura performance costanti e protezione efficace contro interferenze esterne. La combinazione di materiali selezionati e design accurato rende questo prodotto adatto a molteplici utilizzi nel campo dell’impiantistica elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Whbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare