Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160305/100
Cod. Produttore
4160305/100
Cod. EAN
4044774695778

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Colore: Bianco
  • Tipo: 1X1
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Uso: Connettività moderna
  • Finitura: Elegante
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 WH, un prodotto versatile e innovativo progettato per soddisfare le esigenze di connettività moderna. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per garantire prestazioni ottimali in vari contesti elettrici. Il suo design elegante e compatto si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione funzionale e affidabile. La finitura bianca conferisce un tocco di modernità, rendendolo perfetto per ogni installazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare