Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160305K
Cod. Produttore
4160305K
Cod. EAN
4044773386066

Informazioni di prodotto

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 WH
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS è un conduttore singolo con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali selezionati per il conduttore e dotato di una superficie specifica, assicura ottime prestazioni di conduttività e resistenza. La sua struttura a filo singolo lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo. Questo cavo è adatto per impieghi elettrici professionali dove è richiesta una soluzione efficiente e durevole.

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Geometria del cavo

Tondo

Specifica isolamento fili

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Dimensioni AWG

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Superficie conduttore

Stagnato

diametro esterno circa

2,9 mm

numero di fili

1

tensione nominale U0

450 V

colore filo

Bianco

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

materiale del conduttore

Rame

tensione nominale U

750 V

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

isolamento filo

PVC

sezione nominale del conduttore

1 mm²

Produttore

Cavo 1X1 Wh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare