Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160307/100
Cod. Produttore
4160307/100
Cod. EAN
4044774695815

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Tensione: 2.1 kV
  • Sezione conduttore: 1X1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Multi-standard
  • Applicazioni: Versatili
  • Affidabilità: Elevata
  • Uso: Sicuro e semplice
Descrizione del produttore: Il RR4160307/100 è un dispositivo di alta qualità della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 VT, progettato per garantire prestazioni affidabili e versatili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e offre una compatibilità eccellente con vari standard elettrici. La sua progettazione attenta e funzionale lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un utilizzo semplice e sicuro. Con il RR4160307/100, la tua esperienza elettrica sarà sempre al massimo livello.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Viola

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Viola

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Vt Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare