Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512423S/250
Cod. Produttore
4512423S/250
Cod. EAN
4044774701103

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X05V-K
  • Design: 2CHELIX
  • Configurazione: 1X1
  • Finitura: RDWH
  • Materiali: Resistenti
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: X05V-K
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4512423S/250, un componente di alta qualità della famiglia X05V-K. Realizzato in materiali resistenti, questo articolo presenta un design 2CHELIX con una configurazione 1X1 in una raffinata finitura RDWH. È ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e durature. Con la sua costruzione robusta, questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Rdwh X05V-k 2Chelix Unipolare