Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160304/100
Cod. Produttore
4160304/100
Cod. EAN
4044774695754

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X1
  • Colore: Rosso
  • Isolamento: Alta sicurezza
  • Conduttore: Singolo filo
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Applicazioni: Installazioni precise
  • Durata: Elevata
  • Design: Compatto
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo filo conduttore di alta qualità, con isolamento specifico che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, offrendo prestazioni elevate in un design compatto di colore rosso.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Rd Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare