Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160304K
Cod. Produttore
4160304K
Cod. EAN
4044773386097

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE
  • Standard: MS 2.1 EMBOSS
  • Configurazione: 1X1
  • Colore: Rosso (RD)
  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Alta durabilità: Sì
  • Design: Elegante e funzionale
  • Applicazione: Versatile elettrico
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 RD, un prodotto versatile e innovativo. Questo articolo è progettato per soddisfare diverse esigenze elettriche, garantendo prestazioni elevate e affidabili. La sua costruzione di alta qualità assicura durabilità e resistenza nel tempo. Con un design elegante e funzionale, si integra perfettamente in ogni ambiente. Scegliere questo prodotto significa optare per l'efficienza e la modernità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Rd Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare