Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160301/100
Cod. Produttore
4160301/100
Cod. EAN
4044774695693

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX WIRE
  • Tensione nominale: Multi-standard
  • Sezione conduttore: 1X1 mm²
  • Colore: Nero
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Domestica e professionale
  • Design: Elegante
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 BK, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni affidabili e versatilità. Il design elegante in colore nero si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che professionali. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Nero Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare