Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512473S/250
Cod. Produttore
4512473S/250
Cod. EAN
4044774701257

Informazioni di prodotto

  • Tipo: X05V-K
  • Colore: Grigio e nero
  • Sezione cavo: 1X1 mm²
  • Costruzione: 2CHELIX
  • Serie: RR4512473S/250
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Elettriche professionali
  • Finitura: Elegante
Descrizione del produttore: Il RR4512473S/250 è un prodotto di alta qualità della famiglia X05V-K, realizzato in materiale resistente e durevole. Presenta una finitura elegante in grigio e nero, ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Con il suo design versatile, il RR4512473S/250 si integra perfettamente in qualsiasi progetto elettrico, offrendo affidabilità e funzionalità senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Gynero X05V-k 2Chelix Unipolare