Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160300/100
Cod. Produttore
4160300/100
Cod. EAN
4044774695679

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X1 GNYE
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Prestazioni: Elevate
  • Resistenza: Duratura
  • Versatilità: Molteplici usi
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Il RR4160300/100 è un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 GNYE, progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nel settore elettrico. Questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. Scegliere RR4160300/100 significa optare per un prodotto che unisce innovazione e funzionalità nel campo elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

17 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Gnye Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare