Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160300K
Cod. Produttore
4160300K
Cod. EAN
4044773386837

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1x1 GNYE
  • Isolamento: Specifico sicurezza
  • Conduttore: Materiale alta qualità
  • Resistenza: Usura migliorata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Durata: Affidabilità nel tempo
  • Superficie: Trattata per conduzione
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS è costituito da un singolo conduttore con isolamento specifico che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, progettato per offrire ottime prestazioni elettriche e meccaniche. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conduzione e la resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un filo singolo con caratteristiche precise di isolamento e durata nel tempo, assicurando un collegamento stabile e sicuro.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Gnye Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare