Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160311/100
Cod. Produttore
4160311/100
Cod. EAN
4044774695884

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttore: 1X1
  • Colore: Verde
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Uso: Professionale e hobbistico
  • Prestazioni: Affidabili e durature
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 GN, un prodotto versatile e innovativo progettato per soddisfare le tue esigenze elettriche. Questo articolo, di alta qualità, è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua colorazione verde ne facilita l'inserimento in vari ambienti, rendendolo un'ottima scelta per ogni progetto. Ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 GN è la soluzione perfetta per le tue installazioni.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Gn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare