Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512323S/250
Cod. Produttore
4512323S/250
Cod. EAN
4044774700809

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X05V-K
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: Giallo e bianco
  • Materiale conduttore: Rame classe elevata
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Serie: RR4512323S/250
  • Applicazione: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare X05V-K con conduttore in rame di classe elevata, caratterizzato da un isolamento in materiale resistente e una superficie del conduttore liscia. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre flessibilità e durata nel tempo. Il colore giallo e bianco facilita l'identificazione durante il cablaggio, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Giallowh X05V-k 2Chelix Unipolare