Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160310/100
Cod. Produttore
4160310/100
Cod. EAN
4044774695860

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X1 YE
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 YE, un prodotto versatile e innovativo del marchio RR. Progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica, questo articolo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata. La sua colorazione gialla non solo lo rende visibile, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo spazio. Perfetto per applicazioni diverse, il MULTI-STANDARD è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate in un design compatto.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

17 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Giallo Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare