Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512923S/250
Cod. Produttore
4512923S/250
Cod. EAN
4044774701288

Informazioni di prodotto

X05V-K 2CHELIX 1X1 DBUWH
Descrizione del produttore: Scopri il RR4512923S/250, un prodotto della famiglia X05V-K 2CHELIX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per offrire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua finitura DBUWH lo rende non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata, il RR4512923S/250 si distingue per la sua versatilità e robustezza, rendendolo una scelta perfetta per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Dbuwh X05V-k 2Chelix Unipolare