Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510923/100
Cod. Produttore
4510923/100
Cod. EAN
4044774700403

Informazioni di prodotto

H05V-K 1X1 DBUWH
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K 1X1 DBUWH, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza eccezionale e una conduzione elettrica affidabile. La sua colorazione bianca lo rende ideale per installazioni eleganti e discrete. Perfetto per tutti i tuoi progetti elettrici, il cavo H05V-K è la scelta ideale per garantire sicurezza e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Dbuwh H05V-k Unipolare