Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160314K
Cod. Produttore
4160314K
Cod. EAN
4044773385045

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Supporto MULTI-STANDARD
  • Finitura: Embossed
  • Configurazione: 1X1 DB
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: RR4160314K
  • Design: Pratica e versatile
Descrizione del produttore: Il RR4160314K è un innovativo supporto MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 DB, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica moderna. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durabilità e prestazioni elevate. La sua finitura embossata non solo offre un aspetto elegante, ma assicura anche una presa sicura. Ideale per ambienti residenziali e commerciali, il supporto si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta versatile e funzionale.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Dbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare