Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160314/100
Cod. Produttore
4160314/100
Cod. EAN
4044774695907

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: alta qualità
  • Dimensioni: 1X1 AWG
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Trasmissione corrente: efficace
  • Flessibilità: ottimale
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo conduttore con isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore specifico e presenta una superficie trattata per ottimizzare la conducibilità e la durata nel tempo. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, assicurando un'efficace trasmissione di corrente e resistenza meccanica. La sua struttura e le dimensioni AWG lo rendono adatto a diverse esigenze impiantistiche, combinando robustezza e flessibilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Dbu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare