Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4512263S/250
Cod. Produttore
4512263S/250
Cod. EAN
4044774700625

Informazioni di prodotto

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
Descrizione del produttore: Scopri il RR4512263S/250, un componente essenziale per i tuoi progetti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH si distingue per la sua affidabilità e prestazioni superiori. La sua progettazione innovativa garantisce una connessione sicura e duratura, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Con il RR4512263S/250, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e robustezza, perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Buwh X05V-k 2Chelix Unipolare