Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160326/100
Cod. Produttore
4160326/100
Cod. EAN
4044774695921

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X1 BUWH
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Settore elettrico
  • Costruzione: Robusta
  • Design: Elegante
  • Applicazione: Versatile
  • Prestazioni: Affidabili
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160326/100, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 BUWH. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. La sua costruzione robusta garantisce prestazioni affidabili, mentre il design elegante si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Perfetto per chi cerca soluzioni innovative e funzionali, il RR4160326/100 rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Buwh Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare