Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4510263K/2000
Cod. Produttore
4510263K/2000
Cod. EAN
4044774700366

Informazioni di prodotto

H05V-K EMBOSS 1X1 BUWH
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H05V-K EMBOSS 1X1 BUWH, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Realizzato con materiali elettrici di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua colorazione bianca e la struttura robusta lo rendono ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Affidabilità e sicurezza sono le caratteristiche distintive di questo cavo, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Buwh H05V-k Emboss Unipolare