Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160302/100
Cod. Produttore
4160302/100
Cod. EAN
4044774695716

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Conduttore singolo
  • Isolamento: Protezione ottimale
  • Conduttore: Alta qualità
  • Resistenza: Corrosione migliorata
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: Blu (BU)
  • Prestazioni: Eccellente conduzione
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.1 è un conduttore elettrico singolo di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Presenta un isolamento del filo che assicura protezione ottimale contro le interferenze e i danni meccanici, mentre il materiale del conduttore è selezionato per offrire eccellenti prestazioni di conduzione elettrica. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e l’efficienza del contatto elettrico. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un singolo filo con caratteristiche tecniche precise e durature.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Bu Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare