Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4180602/100
Cod. Produttore
4180602/100
Cod. EAN
4044774698571

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX WIRE
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: resistente
  • Design: compatto
  • Applicazioni: versatili
  • Installazione: semplice e veloce
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 1 1X1 BU, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze elettriche moderne. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre prestazioni affidabili e versatilità. Il suo design compatto lo rende ideale per diverse applicazioni, garantendo un'installazione semplice e veloce. Con il MULTI-STANDARD SC 1 1X1 BU, avrai a disposizione una soluzione efficiente e duratura per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

15 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X1 Bu Olflex Wire Ms 1 Unipolare