Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160303/100
Cod. Produttore
4160303/100
Cod. EAN
4044774695730

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Colore: Bianco
  • Configurazione: 1X1
  • Tipo: Multi-standard
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Connessione elettrica
  • Design: Elegante e moderno
  • Applicazione: Versatile
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 BN, un prodotto versatile e innovativo. Questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni affidabili. Il design elegante e moderno in bianco si integra perfettamente in ogni ambiente. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 BN rappresenta un'ottima scelta per le tue necessità elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Bn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare