Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160303K
Cod. Produttore
4160303K
Cod. EAN
4044773386424

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Colore: Bianco
  • Tipo: 1X1 EMBOSS
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Moderno ed elegante
  • Affidabilità: Prestazioni elevate
  • Categoria: OLFLEX WIRE MS 2.1
Descrizione del produttore: Scopri il nostro prodotto MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BN, un'innovativa soluzione elettrica progettata per soddisfare le tue esigenze. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo offre una combinazione perfetta di funzionalità e design. La finitura in bianco conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo ideale per qualsiasi ambiente. Con la sua classificazione merceologica, è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Bn Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare