Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160309/100
Cod. Produttore
4160309/100
Cod. EAN
4044774695846

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: multi-standard
  • Affidabilità: duratura
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 OG, un prodotto versatile e innovativo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di vari standard elettrici. La sua costruzione robusta garantisce un'affidabilità duratura, mentre il design compatto facilita l'installazione. Adatto per molteplici applicazioni, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X1 OG rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1 Arancione Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare