Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726111
Cod. Produttore
4726111
Cod. EAN
4044773732436

Informazioni di prodotto

X07Z-K 90?C 1X1,5 YE
Descrizione del produttore: Scopri il prodotto RR4726111, un cavo di alta qualità della famiglia X07Z-K. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo 90 C 1X1,5 YE è progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. La sua colorazione gialla non solo offre visibilità, ma contribuisce anche a un'installazione sicura. Ideale per chi cerca efficienza e durabilità, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² X07Z-k 90 C Ye Unipolare