Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726121/100
Cod. Produttore
4726121/100
Cod. EAN
4044774732176

Informazioni di prodotto

X07Z-K 90?C 1X1,5 GN
Descrizione del produttore: Il RR4726121/100 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, presenta una configurazione X07Z-K 90 C 1X1,5 GN, ideale per applicazioni elettriche. Questo articolo si distingue per la sua affidabilità e durabilità, rendendolo una scelta perfetta per professionisti del settore. La sua classificazione merceologica è 080401, confermando la sua idoneità per utilizzi specifici. Scegli il RR4726121/100 per un'esperienza senza pari nel tuo lavoro elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² X07Z-k 90 C Gn Unipolare