Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4522461S/150
Cod. Produttore
4522461S/150
Cod. EAN
4044774705309

Informazioni di prodotto

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 WHRD
Descrizione del produttore: Scopri il RR4522461S/150, un prodotto della famiglia X07V-K, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo presenta una struttura 2CHELIX con un diametro di 1X1,5, perfetto per applicazioni elettriche. Il colore WHRD conferisce un aspetto moderno e versatile, rendendolo ideale per vari ambienti. Scegli l'affidabilità e l'innovazione con questo prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² X07V-k 2Chelix Whrd Unipolare