Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4522441S/150
Cod. Produttore
4522441S/150
Cod. EAN
4044774705262

Informazioni di prodotto

  • Serie: X07V-K 2CHELIX
  • Sezione cavo: 1x1,5 mm²
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Versatile
  • Prestazioni: Affidabili
  • Durabilità: Elevata
  • Design: Funzionale
Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4522441S/150, un prodotto della famiglia X07V-K 2CHELIX. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili. La sua colorazione bianca lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Ideale per chi cerca efficienza e durabilità, il RR4522441S/150 si distingue nel panorama dell'elettricità. Scegli un prodotto che unisce design e funzionalità per soddisfare le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

23 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² X07V-k 2Chelix Whbu Unipolare