Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4522391S/150
Cod. Produttore
4522391S/150
Cod. EAN
4044774705163

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X07V-K 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 1X1,5 mm²
  • Isolamento: OGWH
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Costruzione: robusta e affidabile
  • Serie: RR4522391S/150
  • Materiali: alta qualità
  • Finitura: elegante e versatile
Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4522391S/150, un cavo elettrico X07V-K 2CHELIX con una sezione di 1X1,5 OGWH. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design versatile e una finitura elegante, il RR4522391S/150 si integra perfettamente in qualsiasi progetto. Scegli questo cavo per prestazioni eccellenti e durature.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

21 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² X07V-k 2Chelix Ogwh Unipolare