Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4522261S/150
Cod. Produttore
4522261S/150
Cod. EAN
4044774704913

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: X07V-K 2CHELIX
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Colore: blu e bianco
  • Materiale conduttore: rame
  • Isolamento: materiale resistente
  • Struttura: doppia elica
  • Serie: RR4522261S/150
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07V-K 2CHELIX presenta un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento in materiale resistente, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore di classe elevata è rivestito da una superficie ottimizzata per migliorare la conduzione e la durabilità nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono un filo singolo da 1,5 mm², ideale per impianti domestici e industriali. Il colore blu e bianco facilita l’identificazione durante il cablaggio, mentre la struttura a due eliche assicura flessibilità e protezione meccanica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

23 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

13,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² X07V-k 2Chelix Emboss Unipolare