Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150405/100
Cod. Produttore
4150405/100
Cod. EAN
4044774726700

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 WH
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 è caratterizzato da un singolo conduttore di sezione 1,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell'isolamento del filo. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una superficie conduttiva ottimale e una classe del conduttore adatta a diverse esigenze impiantistiche. La sua struttura è progettata per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo una scelta efficiente per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Wh Unipolare