Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150404/100
Cod. Produttore
4150404/100
Cod. EAN
4044774726694

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS
  • Sezione: 1X1,5 mm²
  • Serie: MS 2.2
  • Colore: Rosso
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Visibilità: Alta
  • Prestazioni: Elevate
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4150404/100 è un cavo MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 RD, progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta conduttività e una resistenza ottimale. La sua colorazione rossa non solo conferisce un aspetto distintivo, ma migliora anche la visibilità nelle installazioni. Ideale per chi cerca affidabilità e versatilità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Rd Unipolare