Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150409/100
Cod. Produttore
4150409/100
Cod. EAN
4044774726724

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x1,5 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: uso elettrico
  • Costruzione: robusta e sicura
  • Durabilità: elevata
  • Installazione: efficiente e sicura
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 OG, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua costruzione robusta assicura durabilità e sicurezza, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore. Scegli questo prodotto per un'installazione elettrica efficiente e sicura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Og Unipolare