Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150400/100
Cod. Produttore
4150400/100
Cod. EAN
4044774726656

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X1,5 GNYE
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.2
  • Materiale: durevole
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Prestazioni: alta qualità
  • Conduzione: affidabile
  • Versatilità: ampia gamma
  • Uso: installazioni diverse
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4150400/100 è un cavo elettrico di alta qualità, parte della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.2 1X1,5 GNYE. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni eccellenti per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione garantisce una conduzione affidabile dell'elettricità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per soddisfare le esigenze di installazione più diverse.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Gnye Unipolare