Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150414/100
Cod. Produttore
4150414/100
Cod. EAN
4044774726748

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: specifico e durevole
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Protezione: resistente all'usura
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Conducibilità: migliorata
  • Uso: trasporto corrente
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 è caratterizzato da un singolo conduttore di alta qualità con sezione di 1,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati e presenta un isolamento specifico che garantisce protezione e durata nel tempo. Questo filo unipolare si distingue per la sua superficie trattata, che assicura una migliore conducibilità e resistenza all'usura. Progettato per soddisfare le esigenze degli impianti elettrici, è una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X1,5Mmâ² Olflex Wire Ms 2.2 Dbu Unipolare